EATON - Burkolat 4 férőhely IP40 GT28835 - 216551
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Védettség (IP) - IP40
Beépíthető eszközök száma - 4
Zárható - Nem
Védettség (NEMA) - 12
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015082165512
Sonepar cikkszám
GT28835
Gyártói cikkszám
216551
Gyártói típuskód
M22-H4
Védettség (IP):
IP40
Beépíthető eszközök száma:
4
Zárható:
Nem
Védettség (NEMA):
12
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Védőborítás vezérlőberendezésekhez ; Burkolat 4 férőhely