EATON - Burkolat, 6 férőhely IP40 SN045442 - 216553
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Védettség (IP) - IP40
Beépíthető eszközök száma - 6
Zárható - Nem
Védettség (NEMA) - 12
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015082165536
Sonepar cikkszám
SN045442
Gyártói cikkszám
216553
Gyártói típuskód
M22-H6
Védettség (IP):
IP40
Beépíthető eszközök száma:
6
Zárható:
Nem
Védettség (NEMA):
12
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Védőborítás vezérlőberendezésekhez ; Burkolat, 6 férőhely