EATON - burkolat keret / 1xGSTA1... IP30 SN035089 - 031412
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 375 mm
Szélesség - 250 mm
Anyag - műanyag
Szín - szürke
Zsanéros - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
3 kg CO₂-eq
Vonalkód
4015080314127
Sonepar cikkszám
SN035089
Gyártói cikkszám
031412
Gyártói típuskód
B-GSTA1/50/1
Magasság:
375 mm
Szélesség:
250 mm
Anyag:
műanyag
Szín:
szürke
Zsanéros:
Nem
Áttetsző:
Nem
Mélység:
50 mm
Védettség (IP):
IP30
Gyorsan záró:
Nem
Sorok száma:
0
Elektromos elosztórendszerek (beleértve az installációs elosztókat is) ; Elosztótábla-burkolat ; burkolat keret / 1xGSTA1...