EATON - Burkolat LTS-00-hoz GT19076 - 263132
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Gyűjtősín vastagság - 0-0 mm
Alkalmas - egyéb
Gyűjtősín szélesség - 0-0 mm
Max. vezetékkeresztmetszet - 0 mm2
Max. névleges üzemi áram (Ie) - 0 A
Csomagolás és feltételek
3 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015082631321
Sonepar cikkszám
GT19076
Gyártói cikkszám
263132
Gyártói típuskód
Z-LTS-00-V-KLA
Gyűjtősín vastagság:
0-0 mm
Alkalmas:
egyéb
Gyűjtősín szélesség:
0-0 mm
Max. vezetékkeresztmetszet:
0 mm2
Max. névleges üzemi áram (Ie):
0 A
Kapocs szélessége:
0 mm
Körvezeték csatlakozásra alkalmas:
Nem
Szektorvezeték csatlakozásra alkalmas:
Nem
Szalagvezeték csatlakozásra alkalmas:
Nem
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Gyűjtősín rögzítö ; Burkolat LTS-00-hoz