EATON - Burkolat rögzítő csavar-készlet SN035911 - 101591
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - egyéb
Anyag - acél
Szélesség - 50 mm
Magasság - 100 mm
Mélység - 30 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
10 kg CO₂-eq
Vonalkód
4015081014835
Sonepar cikkszám
SN035911
Gyártói cikkszám
101591
Gyártói típuskód
BCZ-A-BFS-H
Tartozék fajtája:
egyéb
Anyag:
acél
Szélesség:
50 mm
Magasság:
100 mm
Mélység:
30 mm
Tartozék:
Nem
Pótalkatrész:
Igen
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Szerelési tartozék (kapcsolószekrény) ; Burkolat rögzítő csavar-készlet