Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - Busbar adapter 45mm 32A 2TS-C SX120142 - 116708

MásolásMásolás
EATON - Busbar adapter 45mm 32A 2TS-C SX120142

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Működtetés feszültségtípusa - AC

  • Csatlakozási mód fő áramkör - kábelszorító

  • Főérintkezők száma, záró - 4

  • Főérintkezők száma, nyitó - 0

  • Alkalmas moduláris/soros beépítésre - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 4 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

111 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4015081164530

Sonepar cikkszám

SX120142

Gyártói cikkszám

116708

Gyártói típuskód

BBA0-32/2TS-C

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Csatlakozási mód fő áramkör:

kábelszorító

Főérintkezők száma, záró:

4

Főérintkezők száma, nyitó:

0

Alkalmas moduláris/soros beépítésre:

Nem

Segédérintkezők száma, záró:

0

Segédérintkezők száma, nyitó:

0

Névleges üzemi áram Ie AC-1, 400 V esetén:

50 A

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

18.5 kW

Névleges üzemi teljesítmény Ie AC-4, 400 V esetén:

18.5 kW

Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:

38 A

Névleges üzemi áram Ie AC-4, 400 V esetén:

38 A

Busbar adapter 45mm 32A 2TS-C