Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - Cable 6 qmm 130 mm SX120144 - 116902

MásolásMásolás
EATON - Cable 6 qmm 130 mm SX120144

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Sorok száma - 3

  • Szerelési mód - süllyesztett

  • Modulszélesség - 12

  • Ház anyaga - műanyag

  • Szín - fehér

Csomagolás és feltételek

  • 30 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

24 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4015081166428

Sonepar cikkszám

SX120144

Gyártói cikkszám

116902

Gyártói típuskód

BBA-XLT-6-130

Sorok száma:

3

Szerelési mód:

süllyesztett

Modulszélesség:

12

Ház anyaga:

műanyag

Szín:

fehér

Fedél kivitel:

zárt

Átlátszó fedél/ajtó:

Nem

Burkolat típusa:

ajtó

Védettség (IP):

IP30

Szélesség:

346 mm

Magasság:

592 mm

Zárral:

Nem

Beépítési szélesség:

306 mm

Beépítési mélység:

87 mm

Mélység:

87 mm

Beépítési magasság:

549 mm

Zárás módja:

egyéb

Szerelőlemezzel:

Igen

RAL-szám:

9016

Nyílások száma a dugaszoló aljzatok részére:

0

Ajtó fajtája:

egyes

DIN-sín:

Nem

Cable 6 qmm 130 mm