EATON - Cable Manager, Horizontal Ring 1U 19'' IP21 SN049380 - ETN-CMPD19031U
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Mélység - 83 mm
Tartósínre szerelés lehetséges - Igen
Szélesség - 0 mm
Magasság - 43 mm
Szín - fekete
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN049380
Gyártói cikkszám
ETN-CMPD19031U
Gyártói típuskód
Cable Manager, Horizontal Ring
Mélység:
83 mm
Tartósínre szerelés lehetséges:
Igen
Szélesség:
0 mm
Magasság:
43 mm
Szín:
fekete
RAL-szám:
9005
Modulszélesség:
0
Üzemi hőmérséklet:
0-40 °C
Árnyékolással:
Nem
Beépített NYÁK-csatlakozás technikával:
Nem
Falra szerelhető:
Nem
Védettség (IP):
IP21
Besorolható ház:
Nem
Szellőző nyílásokkal:
Nem
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Elektromos szekrény (üres) ; Cable Manager, Horizontal Ring 1U 19"