EATON - Cable Manager Panduit fingers plastic 5U IP21 SN049461 - JCMVM3
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Mélység - 85 mm
Tartósínre szerelés lehetséges - Igen
Szélesség - 222 mm
Magasság - 26 mm
Szín - fekete
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN049461
Gyártói cikkszám
JCMVM3
Gyártói típuskód
Cable Manager Panduit fingers
Mélység:
85 mm
Tartósínre szerelés lehetséges:
Igen
Szélesség:
222 mm
Magasság:
26 mm
Szín:
fekete
RAL-szám:
9005
Modulszélesség:
0
Üzemi hőmérséklet:
0-40 °C
Árnyékolással:
Nem
Beépített NYÁK-csatlakozás technikával:
Nem
Falra szerelhető:
Nem
Védettség (IP):
IP21
Besorolható ház:
Nem
Szellőző nyílásokkal:
Nem
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Elektromos szekrény (üres) ; Cable Manager Panduit fingers plastic 5U