EATON - Cable Manager PatchLink Horizontal 2U IP21 SN049379 - ETN-CMFD19042U
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Mélység - 94 mm
Tartósínre szerelés lehetséges - Igen
Szélesség - 89 mm
Magasság - 483 mm
Szín - fekete
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN049379
Gyártói cikkszám
ETN-CMFD19042U
Gyártói típuskód
Cable Manager PatchLink Horizo
Mélység:
94 mm
Tartósínre szerelés lehetséges:
Igen
Szélesség:
89 mm
Magasság:
483 mm
Szín:
fekete
RAL-szám:
9005
Modulszélesség:
0
Üzemi hőmérséklet:
0-40 °C
Árnyékolással:
Nem
Beépített NYÁK-csatlakozás technikával:
Nem
Falra szerelhető:
Nem
Védettség (IP):
IP21
Besorolható ház:
Nem
Szellőző nyílásokkal:
Nem
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Elektromos szekrény (üres) ; Cable Manager PatchLink Horizontal 2U