EATON - Cable Manager Ring Kit, 90x83mm 4pcs SN049377 - ETN-CMDRNR032U
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Mélység - 23 mm
Házfajta - zárt
Tartósínre szerelés lehetséges - Igen
Szélesség - 90 mm
Magasság - 83 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN049377
Gyártói cikkszám
ETN-CMDRNR032U
Gyártói típuskód
Cable Manager Ring Kit, 90x83m
Mélység:
23 mm
Házfajta:
zárt
Tartósínre szerelés lehetséges:
Igen
Szélesség:
90 mm
Magasság:
83 mm
Anyag:
alumínium
Felület kivitele:
porszórt
Szín:
fekete
RAL-szám:
9005
Modulszélesség:
0
Üzemi hőmérséklet:
0-40 °C
Árnyékolással:
Nem
Beépített NYÁK-csatlakozás technikával:
Nem
Falra szerelhető:
Nem
Védettség (IP):
egyéb
Besorolható ház:
Nem
Szellőző nyílásokkal:
Nem
Védettség (NEMA):
egyéb
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Elektromos szekrény (üres) ; Cable Manager Ring Kit, 90x83mm 4pcs