Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - Cable Strain Relief Bar 100mm [4''] SN049383 - ETN-CMRB19042U

EATON
MásolásMásolás
EATON - Cable Strain Relief Bar 100mm [4''] SN049383

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Mélység - 483 mm

  • Házfajta - zárt

  • Tartósínre szerelés lehetséges - Igen

  • Szélesség - 100 mm

  • Magasság - 89 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN049383

Gyártói cikkszám

ETN-CMRB19042U

Gyártói típuskód

Cable Strain Relief Bar 100mm

Mélység:

483 mm

Házfajta:

zárt

Tartósínre szerelés lehetséges:

Igen

Szélesség:

100 mm

Magasság:

89 mm

Anyag:

egyéb

Felület kivitele:

porszórt

Szín:

fekete

RAL-szám:

9005

Modulszélesség:

0

Üzemi hőmérséklet:

0-40 °C

Árnyékolással:

Nem

Beépített NYÁK-csatlakozás technikával:

Nem

Falra szerelhető:

Nem

Védettség (IP):

egyéb

Besorolható ház:

Nem

Szellőző nyílásokkal:

Nem

Védettség (NEMA):

egyéb

Kapcsolószekrény-rendszerek ; Elektromos szekrény (üres) ; Cable Strain Relief Bar 100mm [4"]