Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

EATON - Cable Take-up Spool 50mm [2''] IP21 SN049386 - ETN-CMTUNR02

EATON
MásolásMásolás
EATON - Cable Take-up Spool 50mm [2''] IP21 SN049386

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Mélység - 65 mm

  • Tartósínre szerelés lehetséges - Igen

  • Szélesség - 0 mm

  • Magasság - 50 mm

  • Szín - fekete

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN049386

Gyártói cikkszám

ETN-CMTUNR02

Gyártói típuskód

Cable Take-up Spool 50mm [2'']

Mélység:

65 mm

Tartósínre szerelés lehetséges:

Igen

Szélesség:

0 mm

Magasság:

50 mm

Szín:

fekete

RAL-szám:

9005

Modulszélesség:

0

Üzemi hőmérséklet:

0-40 °C

Árnyékolással:

Nem

Beépített NYÁK-csatlakozás technikával:

Nem

Falra szerelhető:

Nem

Védettség (IP):

IP21

Besorolható ház:

Nem

Szellőző nyílásokkal:

Nem

Kapcsolószekrény-rendszerek ; Elektromos szekrény (üres) ; Cable Take-up Spool 50mm [2"]