EATON - Cage Nut & Screw M6, 20pcs IP21 SN049417 - ETN-M6CAGE20
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Mélység - 100 mm
Tartósínre szerelés lehetséges - Igen
Szélesség - 100 mm
Magasság - 50 mm
Szín - fekete
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN049417
Gyártói cikkszám
ETN-M6CAGE20
Gyártói típuskód
Cage Nut & Screw M6, 20pcs
Mélység:
100 mm
Tartósínre szerelés lehetséges:
Igen
Szélesség:
100 mm
Magasság:
50 mm
Szín:
fekete
RAL-szám:
9005
Modulszélesség:
0
Üzemi hőmérséklet:
0-40 °C
Árnyékolással:
Nem
Beépített NYÁK-csatlakozás technikával:
Nem
Falra szerelhető:
Nem
Védettség (IP):
IP21
Besorolható ház:
Nem
Szellőző nyílásokkal:
Nem
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Elektromos szekrény (üres) ; Cage Nut & Screw M6, 20pcs