EATON - CI IP65 műa. elo. alapkeret SN072158 - 084357
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - lábazat komplett
Anyag - acél
Szélesség - 1125 mm
Szín - fekete
Magasság - 50 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
84 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN072158
Gyártói cikkszám
084357
Gyártói típuskód
SS5-ID1125
Kivitel:
lábazat komplett
Anyag:
acél
Szélesség:
1125 mm
Szín:
fekete
Magasság:
50 mm
Mélység:
300 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
1125 mm
Kábelrendezésre alkalmas:
Nem
Maximális terhelhetőség:
375 kg
Szekrénymélységhez alkalmas:
300 mm
Alkalmas kültéri használatra:
Igen
Alkalmas levegő be-/kiáramoltatására:
Nem
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Lábazat (kapcsolószekrény) ; CI IP65 műa. elo. alapkeret