EATON - CI IP65 műa. elo. átlátszó fedél SN050089 - 017203
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 375 mm
Magasság - 250 mm
Mélység - 65 mm
Szín - egyéb
Szekrényszélességhez alkalmas - 0 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015080172031
Sonepar cikkszám
SN050089
Gyártói cikkszám
017203
Gyártói típuskód
D125-CI43
Szélesség:
375 mm
Magasság:
250 mm
Mélység:
65 mm
Szín:
egyéb
Szekrényszélességhez alkalmas:
0 mm
Szekrénymélységhez alkalmas:
0 mm
Deszka tetőburkolathoz alkalmas:
Nem
Deszka padlóburkolathoz alkalmas:
Nem
Anyag:
műanyag
Felület kivitele:
kezeletlen
Szellőzéssel:
Nem
RAL-szám:
0
Alkalmas kültéri használatra:
Igen
Kábelbevezetéssel:
Nem
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Fedél-/talapzat-elem (kapcsolószekrény) ; CI IP65 műa. elo. átlátszó fedél