EATON - CI IP65 műa. elo. átlátszó fedél SN050090 - 019576
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 373 mm
Magasság - 33 mm
Mélység - 373 mm
Szín - egyéb
Szekrényszélességhez alkalmas - 0 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
34 kg CO₂-eq
Vonalkód
4015080195764
Sonepar cikkszám
SN050090
Gyártói cikkszám
019576
Gyártói típuskód
D125-CI44
Szélesség:
373 mm
Magasság:
33 mm
Mélység:
373 mm
Szín:
egyéb
Szekrényszélességhez alkalmas:
0 mm
Szekrénymélységhez alkalmas:
0 mm
Deszka tetőburkolathoz alkalmas:
Nem
Deszka padlóburkolathoz alkalmas:
Nem
Anyag:
műanyag
Felület kivitele:
kezeletlen
Szellőzéssel:
Nem
RAL-szám:
0
Alkalmas kültéri használatra:
Igen
Kábelbevezetéssel:
Nem
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Fedél-/talapzat-elem (kapcsolószekrény) ; CI IP65 műa. elo. átlátszó fedél