EATON - CI IP65 műa. elo. fali rögzítések SN035243 - 048755
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - szögidom
Szélesség - 95 mm
Magasság - 0 mm
Anyag - acél
Mélység - 625 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015080487555
Sonepar cikkszám
SN035243
Gyártói cikkszám
048755
Gyártói típuskód
W4/8
Kivitel:
szögidom
Szélesség:
95 mm
Magasság:
0 mm
Anyag:
acél
Mélység:
625 mm
Szín:
egyéb
RAL-szám:
0
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Alkatrészek beállításhoz / soroláshoz (kapcsolószekrény) ; CI IP65 műa. elo. fali rögzítések