EATON - CI IP65 műa. elo. fali rögzítések SN035256 - 051128
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - szögidom
Szélesség - 95 mm
Magasság - 0 mm
Anyag - acél
Mélység - 875 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015080511281
Sonepar cikkszám
SN035256
Gyártói cikkszám
051128
Gyártói típuskód
W6/12
Kivitel:
szögidom
Szélesség:
95 mm
Magasság:
0 mm
Anyag:
acél
Mélység:
875 mm
Szín:
egyéb
RAL-szám:
0
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Alkatrészek beállításhoz / soroláshoz (kapcsolószekrény) ; CI IP65 műa. elo. fali rögzítések