EATON - CI IP65 műa. elo. fali rögzítések SN035440 - 090146
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - szögidom
Szélesség - 95 mm
Magasság - 0 mm
Anyag - acél
Mélység - 2125 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015080901464
Sonepar cikkszám
SN035440
Gyártói cikkszám
090146
Gyártói típuskód
W16/32
Kivitel:
szögidom
Szélesség:
95 mm
Magasság:
0 mm
Anyag:
acél
Mélység:
2125 mm
Szín:
egyéb
RAL-szám:
0
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Alkatrészek beállításhoz / soroláshoz (kapcsolószekrény) ; CI IP65 műa. elo. fali rögzítések