EATON - CI IP65 műa. elo. fali rögzítő SN072168 - 001925
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - szögidom
Szélesség - 120 mm
Magasság - 90 mm
Anyag - acél
Mélység - 12 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN072168
Gyártói cikkszám
001925
Gyártói típuskód
WBW12-ID
Kivitel:
szögidom
Szélesség:
120 mm
Magasság:
90 mm
Anyag:
acél
Mélység:
12 mm
Szín:
egyéb
RAL-szám:
0
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Alkatrészek beállításhoz / soroláshoz (kapcsolószekrény) ; CI IP65 műa. elo. fali rögzítő