EATON - CI IP65 műa. elo. Fedélpánt SN050099 - 034224
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - rögzítő készlet
Szélesség - 60 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 0 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 0 mm
Magasság - 17 mm
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
4015080342243
Sonepar cikkszám
SN050099
Gyártói cikkszám
034224
Gyártói típuskód
DSCH-CI
Kivitel:
rögzítő készlet
Szélesség:
60 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
0 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
0 mm
Magasság:
17 mm
Anyag:
műanyag
Szekrénymélységhez alkalmas:
0 mm
Mélység:
33 mm
Maximális terhelhetőség:
0 kg
Szín:
szürke
RAL-szám:
7035
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Alkatrészek beépítéshez (kapcsolószekrény) ; CI IP65 műa. elo. Fedélpánt