EATON - CI IP65 műa. elo. illesztések, tömítések SN035304 - 062367
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - perem/karima
Szélesség - 375 mm
Anyag - műanyag
Mélység - 70 mm
Magasság - 70 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015080623670
Sonepar cikkszám
SN035304
Gyártói cikkszám
062367
Gyártói típuskód
KS4-CI
Kivitel:
perem/karima
Szélesség:
375 mm
Anyag:
műanyag
Mélység:
70 mm
Magasság:
70 mm
Szín:
szürke
RAL-szám:
7035
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Alkatrészek huzalozáshoz, kábelbehúzáshoz és -rögzítéshez (kapcsolószekrény) ; CI IP65 műa. elo. illesztések, tömítések