EATON - CI IP65 műa. elo. illesztések, tömítések SN045464 - 219217
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Anyag - műanyag
Szélesség - 250 mm
Magasságegységek száma (HE) - 0
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
22 kg CO₂-eq
Vonalkód
4015082192174
Sonepar cikkszám
SN045464
Gyártói cikkszám
219217
Gyártói típuskód
STB3-CI
Kivitel:
egyéb
Anyag:
műanyag
Szélesség:
250 mm
Magasságegységek száma (HE):
0
Szín:
szürke
482,6 mm-es (19 col) szerelés:
Nem
Magasság:
50 mm
Hosszúság:
150 mm
RAL-szám:
0
Átmérő:
0 mm
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Elosztószekrény kábelbevezető és kábeltartó ; CI IP65 műa. elo. illesztések, tömítések