EATON - CI IP65 műa. elo. illesztések, tömítések SN050102 - 038541
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - szögidom
Szélesség - 72 mm
Magasság - 15 mm
Anyag - acél
Mélység - 7 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015080385417
Sonepar cikkszám
SN050102
Gyártói cikkszám
038541
Gyártói típuskód
BL-CI-VA
Kivitel:
szögidom
Szélesség:
72 mm
Magasság:
15 mm
Anyag:
acél
Mélység:
7 mm
Szín:
egyéb
RAL-szám:
0
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Alkatrészek beállításhoz / soroláshoz (kapcsolószekrény) ; CI IP65 műa. elo. illesztések, tömítések