EATON - CI IP65 műa. elo. illesztések, tömítések SN050656 - 002319
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Szélesség - 94 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 0 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 0 mm
Magasság - 103 mm
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
4015080023197
Sonepar cikkszám
SN050656
Gyártói cikkszám
002319
Gyártói típuskód
FT-CI
Kivitel:
egyéb
Szélesség:
94 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
0 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
0 mm
Magasság:
103 mm
Anyag:
műanyag
Szekrénymélységhez alkalmas:
0 mm
Mélység:
7 mm
Maximális terhelhetőség:
0 kg
Szín:
szürke
RAL-szám:
7035
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Alkatrészek beépítéshez (kapcsolószekrény) ; CI IP65 műa. elo. illesztések, tömítések