EATON - CI IP65 műa. elo. illesztések, tömítések SN050805 - 097869
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Szélesség - 250 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 0 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 0 mm
Magasság - 150 mm
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
4015080978695
Sonepar cikkszám
SN050805
Gyártói cikkszám
097869
Gyártói típuskód
BS3-CI
Kivitel:
egyéb
Szélesség:
250 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
0 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
0 mm
Magasság:
150 mm
Anyag:
egyéb
Szekrénymélységhez alkalmas:
0 mm
Mélység:
20 mm
Maximális terhelhetőség:
0 kg
Szín:
fekete
RAL-szám:
0
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Alkatrészek beépítéshez (kapcsolószekrény) ; CI IP65 műa. elo. illesztések, tömítések