EATON - CI IP65 műa. elo. Installációs előlap SN050152 - 053496
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Szélesség - 250 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 0 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 0 mm
Magasság - 375 mm
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
4015080534969
Sonepar cikkszám
SN050152
Gyártói cikkszám
053496
Gyártói típuskód
GA-O/I43
Kivitel:
egyéb
Szélesség:
250 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
0 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
0 mm
Magasság:
375 mm
Anyag:
műanyag
Szekrénymélységhez alkalmas:
0 mm
Mélység:
20 mm
Maximális terhelhetőség:
0 kg
Szín:
szürke
RAL-szám:
7035
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Alkatrészek beépítéshez (kapcsolószekrény) ; CI IP65 műa. elo. Installációs előlap