EATON - CI IP65 műa. elo. Installációs előlap SN050153 - 055869
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Szélesség - 375 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 0 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 0 mm
Magasság - 375 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015080558699
Sonepar cikkszám
SN050153
Gyártói cikkszám
055869
Gyártói típuskód
GA-O/I44
Kivitel:
egyéb
Szélesség:
375 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
0 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
0 mm
Magasság:
375 mm
Anyag:
műanyag
Szekrénymélységhez alkalmas:
0 mm
Mélység:
20 mm
Maximális terhelhetőség:
0 kg
Szín:
szürke
RAL-szám:
7035
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Alkatrészek beépítéshez (kapcsolószekrény) ; CI IP65 műa. elo. Installációs előlap