EATON - CI IP65 műa. elo. Installációs készüléktartó SN035156 - 044004
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - kalapsín 35/7,5 mm
Anyag - acél
Furatok formája - nincs
Hosszúság - 150 mm
Felület - szalaghorganyzott
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
13 kg CO₂-eq
Vonalkód
4015080440048
Sonepar cikkszám
SN035156
Gyártói cikkszám
044004
Gyártói típuskód
TG23
Kivitel:
kalapsín 35/7,5 mm
Anyag:
acél
Furatok formája:
nincs
Hosszúság:
150 mm
Felület:
szalaghorganyzott
Magasság:
250 mm
Furatok középtávolsága:
0 mm
Anyagvastagság:
3 mm
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Tartósín ; CI IP65 műa. elo. Installációs készüléktartó