EATON - CI IP65 műa. elo. kábelrögzítő sín SN072150 - 077238
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - kábelfelfogó sín
Anyag - fém
Szélesség - 30 mm
Magasságegységek száma (HE) - 0
482,6 mm-es (19 col) szerelés - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
9 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN072150
Gyártói cikkszám
077238
Gyártói típuskód
KSV9-ID
Kivitel:
kábelfelfogó sín
Anyag:
fém
Szélesség:
30 mm
Magasságegységek száma (HE):
0
482,6 mm-es (19 col) szerelés:
Nem
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Elosztószekrény kábelbevezető és kábeltartó ; CI IP65 műa. elo. kábelrögzítő sín