EATON - CI IP65 műa. elo. karimák, fedelek, ajtók SN049541 - 067734
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - egyéb
Anyag - műanyag
Szélesség - 250 mm
Magasság - 25 mm
Mélység - 150 mm
Csomagolás és feltételek
2 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
10 kg CO₂-eq
Vonalkód
4015080677345
Sonepar cikkszám
SN049541
Gyártói cikkszám
067734
Gyártói típuskód
ZRF3
Tartozék fajtája:
egyéb
Anyag:
műanyag
Szélesség:
250 mm
Magasság:
25 mm
Mélység:
150 mm
Tartozék:
Igen
Pótalkatrész:
Nem
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Szerelési tartozék (kapcsolószekrény) ; CI IP65 műa. elo. karimák, fedelek, ajtók