EATON - CI IP65 műa. elo. karimák, fedelek, ajtók SN049542 - 070107
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - egyéb
Anyag - műanyag
Szélesség - 375 mm
Magasság - 25 mm
Mélység - 150 mm
Csomagolás és feltételek
2 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
10 kg CO₂-eq
Vonalkód
4015080701071
Sonepar cikkszám
SN049542
Gyártói cikkszám
070107
Gyártói típuskód
ZRF4
Tartozék fajtája:
egyéb
Anyag:
műanyag
Szélesség:
375 mm
Magasság:
25 mm
Mélység:
150 mm
Tartozék:
Igen
Pótalkatrész:
Nem
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Szerelési tartozék (kapcsolószekrény) ; CI IP65 műa. elo. karimák, fedelek, ajtók