EATON - CI IP65 műa. elo. karimák, fedelek, ajtók SN049554 - 079595
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 251 mm
Magasság - 228 mm
Mélység - 376 mm
Szín - egyéb
Szekrényszélességhez alkalmas - 0 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015080795957
Sonepar cikkszám
SN049554
Gyártói cikkszám
079595
Gyártói típuskód
D150-CI43/T
Szélesség:
251 mm
Magasság:
228 mm
Mélység:
376 mm
Szín:
egyéb
Szekrényszélességhez alkalmas:
0 mm
Szekrénymélységhez alkalmas:
0 mm
Deszka tetőburkolathoz alkalmas:
Nem
Deszka padlóburkolathoz alkalmas:
Nem
Anyag:
műanyag
Felület kivitele:
kezeletlen
Szellőzéssel:
Nem
RAL-szám:
0
Alkalmas kültéri használatra:
Igen
Kábelbevezetéssel:
Nem
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Fedél-/talapzat-elem (kapcsolószekrény) ; CI IP65 műa. elo. karimák, fedelek, ajtók