EATON - CI IP65 műa. elo. karimák, fedelek, ajtók SN049559 - 093833
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - védőajtó
Betekintő ablak kivitel - Igen
Anyag - műanyag
Szélesség - 163 mm
Szín - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
8 kg CO₂-eq
Vonalkód
4015080938330
Sonepar cikkszám
SN049559
Gyártói cikkszám
093833
Gyártói típuskód
T-CI23
Kivitel:
védőajtó
Betekintő ablak kivitel:
Igen
Anyag:
műanyag
Szélesség:
163 mm
Szín:
egyéb
Magasság:
225 mm
Védettség (IP):
IP65
szakaszolókapcsoló ajtóreteszeléshez alkalmas:
Nem
Mélység:
40 mm
EMC változat:
Nem
Felület kivitele:
kezeletlen
Védettség (NEMA):
egyéb
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Ajtó/kezelőtábla (kapcsolószekrény) ; CI IP65 műa. elo. karimák, fedelek, ajtók