EATON - CI IP65 műa. elo. karimák, fedelek, ajtók SN050662 - 017236
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - kábelbevezető
Típus - egyenes
Szélesség - 330 mm
Magasság - 23 mm
Dugós-csatlakozó-nyílások száma - 0
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
36 kg CO₂-eq
Vonalkód
4015080172369
Sonepar cikkszám
SN050662
Gyártói cikkszám
017236
Gyártói típuskód
FL4-3
Kivitel:
kábelbevezető
Típus:
egyenes
Szélesség:
330 mm
Magasság:
23 mm
Dugós-csatlakozó-nyílások száma:
0
Anyag:
műanyag
Felület:
kezeletlen
Védettség (NEMA):
egyéb
Kikönnyítés:
Igen
Vastagság:
4 mm
Menet fajtája:
metrikus
Alkalmas menetmérethez metrikus/PG:
16-32
Kábelátmérőhöz:
0-0 mm
Elektromos elosztórendszerek (beleértve az installációs elosztókat is) ; Kábelkivezető fenéklemez elosztódobozhoz és kapcsolószekrényekhez ; CI IP65 műa. elo. karimák, fedelek, ajtók