EATON - CI IP65 műa. elo. karimák, fedelek, ajtók SN050682 - 044879
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - kábelbevezető
Típus - egyenes
Szélesség - 330 mm
Magasság - 23 mm
Dugós-csatlakozó-nyílások száma - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
36 kg CO₂-eq
Vonalkód
4015080448792
Sonepar cikkszám
SN050682
Gyártói cikkszám
044879
Gyártói típuskód
FL4-D
Kivitel:
kábelbevezető
Típus:
egyenes
Szélesség:
330 mm
Magasság:
23 mm
Dugós-csatlakozó-nyílások száma:
0
Anyag:
műanyag
Felület:
kezeletlen
Védettség (NEMA):
egyéb
Kikönnyítés:
Igen
Vastagság:
4 mm
Menet fajtája:
nincs
Alkalmas menetmérethez metrikus/PG:
10-30
Kábelátmérőhöz:
10-30 mm
Elektromos elosztórendszerek (beleértve az installációs elosztókat is) ; Kábelkivezető fenéklemez elosztódobozhoz és kapcsolószekrényekhez ; CI IP65 műa. elo. karimák, fedelek, ajtók