EATON - CI IP65 műa. elo. karimák, fedelek, ajtók SN050711 - 072476
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 188 mm
Magasság - 250 mm
Mélység - 82 mm
Szín - egyéb
Szekrényszélességhez alkalmas - 0 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
43 kg CO₂-eq
Vonalkód
4015080724766
Sonepar cikkszám
SN050711
Gyártói cikkszám
072476
Gyártói típuskód
D125-CI23/T
Szélesség:
188 mm
Magasság:
250 mm
Mélység:
82 mm
Szín:
egyéb
Szekrényszélességhez alkalmas:
0 mm
Szekrénymélységhez alkalmas:
0 mm
Deszka tetőburkolathoz alkalmas:
Nem
Deszka padlóburkolathoz alkalmas:
Nem
Anyag:
műanyag
Felület kivitele:
kezeletlen
Szellőzéssel:
Nem
RAL-szám:
0
Alkalmas kültéri használatra:
Igen
Kábelbevezetéssel:
Nem
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Fedél-/talapzat-elem (kapcsolószekrény) ; CI IP65 műa. elo. karimák, fedelek, ajtók