EATON - CI IP65 műa. elo. keret függőleges oszlop SN072172 - 032151
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Szélesség - 50 mm
Anyag - acél
Mélység - 2000 mm
Szín - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN072172
Gyártói cikkszám
032151
Gyártói típuskód
WS16-ID
Kivitel:
egyéb
Szélesség:
50 mm
Anyag:
acél
Mélység:
2000 mm
Szín:
egyéb
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Alkatrészek beállításhoz / soroláshoz (kapcsolószekrény) ; CI IP65 műa. elo. keret függőleges oszlop