EATON - CI IP65 műa. elo. keret segédelem SN072159 - 072493
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - egyéb
Szélesség - 505 mm
Magasság - 25 mm
Mélység - 16 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
10 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN072159
Gyártói cikkszám
072493
Gyártói típuskód
STR50-ID
Tartozék fajtája:
egyéb
Szélesség:
505 mm
Magasság:
25 mm
Mélység:
16 mm
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Szerelési tartozék (kapcsolószekrény) ; CI IP65 műa. elo. keret segédelem