EATON - CI IP65 műa. elo. keret vízszintes oszlop SN072174 - 058254
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Szélesség - 50 mm
Magasság - 25 mm
Anyag - acél
Mélység - 1025 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN072174
Gyártói cikkszám
058254
Gyártói típuskód
WW9-ID
Kivitel:
egyéb
Szélesség:
50 mm
Magasság:
25 mm
Anyag:
acél
Mélység:
1025 mm
Szín:
egyéb
RAL-szám:
0
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Alkatrészek beállításhoz / soroláshoz (kapcsolószekrény) ; CI IP65 műa. elo. keret vízszintes oszlop