EATON - CI IP65 műa. elo. Kilincs hosszabító SN050125 - 044881
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Szélesség - 60 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 0 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 0 mm
Magasság - 60 mm
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
4015080448815
Sonepar cikkszám
SN050125
Gyártói cikkszám
044881
Gyártói típuskód
PLV200-CI
Kivitel:
egyéb
Szélesség:
60 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
0 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
0 mm
Magasság:
60 mm
Anyag:
műanyag
Szekrénymélységhez alkalmas:
0 mm
Mélység:
120 mm
Maximális terhelhetőség:
0 kg
Szín:
szürke
RAL-szám:
7035
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Alkatrészek beépítéshez (kapcsolószekrény) ; CI IP65 műa. elo. Kilincs hosszabító