EATON - CI IP65 műa. elo. lábazati homlok takarólap SN072135 - 010795
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 500 mm
Magasság - 375 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
18 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN072135
Gyártói cikkszám
010795
Gyártói típuskód
FP50-ID
Szélesség:
500 mm
Magasság:
375 mm
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Homloklap (kapcsolószekrény) ; CI IP65 műa. elo. lábazati homlok takarólap