EATON - CI IP65 műa. elo. lábazati homlok takarólap SN072137 - 013168
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - lábazat elő-/hátoldala
Anyag - műanyag
Szélesség - 375 mm
Szín - szürke
Magasság - 750 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
35 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN072137
Gyártói cikkszám
013168
Gyártói típuskód
FP75-ID
Kivitel:
lábazat elő-/hátoldala
Anyag:
műanyag
Szélesség:
375 mm
Szín:
szürke
Magasság:
750 mm
Mélység:
0 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
375 mm
Kábelrendezésre alkalmas:
Igen
Szekrénymélységhez alkalmas:
0 mm
Alkalmas kültéri használatra:
Igen
Alkalmas levegő be-/kiáramoltatására:
Nem
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Lábazat (kapcsolószekrény) ; CI IP65 műa. elo. lábazati homlok takarólap