EATON - CI IP65 műa. elo. lábazati oldaltakarólap SN072166 - 017914
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - lábazat oldalkészlet
Anyag - műanyag
Szín - szürke
Magasság - 500 mm
Mélység - 300 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN072166
Gyártói cikkszám
017914
Gyártói típuskód
SWRL50-ID
Kivitel:
lábazat oldalkészlet
Anyag:
műanyag
Szín:
szürke
Magasság:
500 mm
Mélység:
300 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
0 mm
Kábelrendezésre alkalmas:
Nem
Szekrénymélységhez alkalmas:
300 mm
Alkalmas kültéri használatra:
Igen
Alkalmas levegő be-/kiáramoltatására:
Nem
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Lábazat (kapcsolószekrény) ; CI IP65 műa. elo. lábazati oldaltakarólap