EATON - CI IP65 műa. elo. Mérőórakereszt SN050076 - 001892
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Biztosítás - nincs
Magasság - 400 mm
Szélesség - 40 mm
Szín - egyéb
Hosszabbító idom - Nem
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015080018926
Sonepar cikkszám
SN050076
Gyártói cikkszám
001892
Gyártói típuskód
ZK1
Biztosítás:
nincs
Magasság:
400 mm
Szélesség:
40 mm
Szín:
egyéb
Hosszabbító idom:
Nem
RAL-szám:
0
Számlálóhelyek ; Fogyasztásmérő tábla ; CI IP65 műa. elo. Mérőórakereszt