EATON - CI IP65 műa. elo. metrikus tömszelence M50 SN050281 - 206913
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Menet fajtája - metrikus
Névleges menetméret metrikus / PG - 50
Kábelátmérőhöz - 21-35 mm
Anyag - műanyag
Csavarmenet hossza - 14 mm
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
2 kg CO₂-eq
Vonalkód
4015082069131
Sonepar cikkszám
SN050281
Gyártói cikkszám
206913
Gyártói típuskód
V-M50
Menet fajtája:
metrikus
Névleges menetméret metrikus / PG:
50
Kábelátmérőhöz:
21-35 mm
Anyag:
műanyag
Csavarmenet hossza:
14 mm
Védettség (IP):
IP68
Menet névleges méret collban NPT/gázcsőmenet:
egyéb
Szín:
szürke
Anyagminőség:
poliamid (PA)
Ellenanyával:
Igen
Halogénmentes:
Igen
Kulcsméret:
55 mm
Menet emelkedése:
1.5 mm
Többszörös tömítés:
Nem
Kivitel:
egyenes
Hatszög élmérete:
0 mm
Felület:
kezeletlen
Ütésálló:
Igen
Törésvédő trombita kivezető:
Nem
Nyílásba beakadó:
Nem
Üvegszállal megerősített:
Nem
Húzásmentesítés:
Igen
Robbanásbiztos kivitel:
Nem
Osztható csavarozás:
Nem
EMC változat:
Nem
Tömítés fajtája:
kivágható tömítőgyűrű
Lapos kábel becsavarása:
Nem
Robbanásveszélyes gáz-zónához:
nincs
Robbanásveszélyes por-zónához:
nincs
Alkalmazási hőmérséklet:
-20-120 °C
Árnyékolt:
Nem
Megerősített kábelhez:
Nem
RAL-szám:
7035
Nyomáskiegyenlített:
Nem