EATON - CI IP65 műa. elo. nem átlátszó fedél SN049535 - 005216
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 375 mm
Magasság - 250 mm
Mélység - 100 mm
Szín - szürke
Szekrényszélességhez alkalmas - 0 mm
Csomagolás és feltételek
2 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015080052166
Sonepar cikkszám
SN049535
Gyártói cikkszám
005216
Gyártói típuskód
D200-CI43-RAL7032
Szélesség:
375 mm
Magasság:
250 mm
Mélység:
100 mm
Szín:
szürke
Szekrényszélességhez alkalmas:
0 mm
Szekrénymélységhez alkalmas:
0 mm
Deszka tetőburkolathoz alkalmas:
Nem
Deszka padlóburkolathoz alkalmas:
Nem
Anyag:
műanyag
Felület kivitele:
kezeletlen
Szellőzéssel:
Nem
RAL-szám:
7032
Alkalmas kültéri használatra:
Igen
Kábelbevezetéssel:
Nem
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Fedél-/talapzat-elem (kapcsolószekrény) ; CI IP65 műa. elo. nem átlátszó fedél