EATON - CI IP65 műa. elo. nem átlátszó fedél SN049994 - 098472
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Alak - négyszögletű
Rögzítés módja - csavarozás
Hosszúság - 250 mm
Szélesség - 187.5 mm
Mélység - 50 mm
Csomagolás és feltételek
4 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015080984726
Sonepar cikkszám
SN049994
Gyártói cikkszám
098472
Gyártói típuskód
D150-CI23-RAL7032
Alak:
négyszögletű
Rögzítés módja:
csavarozás
Hosszúság:
250 mm
Szélesség:
187.5 mm
Mélység:
50 mm
Kivitel:
vakfedél
Szín:
szürke
Csatlakozókábel:
Nem
3-pólusú csatlakozóhüvelyek száma:
0
4-pólusos csatlakozóhüvelyek száma:
0
5-pólusos csatlakozóhüvelyek száma:
0
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Fedél-/talapzat-elem (kapcsolószekrény) ; CI IP65 műa. elo. nem átlátszó fedél