EATON - CI IP65 műa. elo. nem átlátszó fedél SN050806 - 098471
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 187.5 mm
Magasság - 250 mm
Mélység - 25 mm
Szín - szürke
Szekrényszélességhez alkalmas - 0 mm
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015080984719
Sonepar cikkszám
SN050806
Gyártói cikkszám
098471
Gyártói típuskód
D125-CI23-RAL7032
Szélesség:
187.5 mm
Magasság:
250 mm
Mélység:
25 mm
Szín:
szürke
Szekrényszélességhez alkalmas:
0 mm
Szekrénymélységhez alkalmas:
0 mm
Deszka tetőburkolathoz alkalmas:
Nem
Deszka padlóburkolathoz alkalmas:
Nem
Anyag:
műanyag
Felület kivitele:
kezeletlen
Szellőzéssel:
Nem
RAL-szám:
7032
Alkalmas kültéri használatra:
Igen
Kábelbevezetéssel:
Nem
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Fedél-/talapzat-elem (kapcsolószekrény) ; CI IP65 műa. elo. nem átlátszó fedél